MGPM80-65Z-M9BW MG Series(MGPM80-65Z) SMC 40768062

 

MGPM80-65Z-M9BW MG Series(MGPM80-65Z) SMC 40768062
MGPM80-65Z-M9BW MG Series(MGPM80-65Z) SMC 40768062

MG Series(MGPM80-65Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
40768062
品番
MGPM80-65Z-M9BW
参考基準価格(税別)¥68,310販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする