MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA63)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA63) - SMC
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40778167MGPWA63-50(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)50
72,930
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40778176MGPWA63-25-M9BLM9B25
74,800
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40778185MGPWA63-50-M9BLM9B50
79,200
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40778194MGPWA63-100(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)100
86,020
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40778203MGPWA63-150-M9NWVM9NWV150
110,830
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40778212MGPWA63-200-M9BM9B200
123,640
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40778228MGPWA63-200-M9BWVM9BWV200
124,850
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする