MGPWA63-50-M9BL MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA63) SMC 40778185

※2-2-M09-4-MGPW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
3
注文コード
40778185
品番
MGPWA63-50-M9BL
参考基準価格(税別)¥79,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
50
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
3
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする