SMC
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10H5)
揺動角度(°)
90
サイズ(mm)
10
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(5) 対称型、90°
ポートの種類
(-) M5
ショックアブソーバの種類
(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41018897
MSQB10H5-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥53,080
¥
48,980
¥53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41018906
MSQB10H5-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥53,740
¥
48,980
¥53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41018915
MSQB10H5-M9NAL
CADデータダウンロード
3
M9NA
¥55,390
¥
49,980
¥54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41018924
MSQB10H5-M9BAL
CADデータダウンロード
3
M9BA
¥55,390
¥
49,980
¥54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください