SMC
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB20H5)
揺動角度(°)
90
リード線(m)
0.5
サイズ(mm)
20
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(5) 対称型、90°
ポートの種類
(-) M5
ショックアブソーバの種類
(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41022153
MSQB20H5-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV
¥57,810
¥
52,980
¥58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41022162
MSQB20H5-M9NV
CADデータダウンロード
M9NV
¥57,810
¥
52,980
¥58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください