※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-10Z)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
(S) 1ヶ付
(-)2ヶ付
(-) 2ヶ付
リード線(m)
(L)3
0.5
3
(L)3
1
5
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
M9P
M9B
M9N
M9BW
M9BWV
M9BV
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41069534
品番
MXQ12-10Z-A93L
参考基準価格(税別)
¥37,950
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(-)標準形
作動方式
複動
CADデータダウンロード