曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-20BSAT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-20BSAT) - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41071318MXQ12-20BSAT-A93(-) 0.5A93
¥48,350
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41071327MXQ12-20BSAT-M9N(-) 0.5M9N
¥50,770
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41071336MXQ12-20BSAT-M9BW(-) 0.5M9BW
¥51,100
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41071345MXQ12-20BSAT-M9NW(-) 0.5M9NW
¥51,100
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41071354MXQ12-20BSAT-M9BWM(M) 1M9BW
¥51,430
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする