※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-20BSAT)
MXQ12-20BSAT-M9NW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(-) 0.5
(-) 0.5
(M) 1
オートスイッチ種類
M9NW
A93
M9BW
M9N
M9NW
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41071345
品番
MXQ12-20BSAT-M9NW
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9NW
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
CADデータダウンロード