曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30BSR)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30BSR) - SMC
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41074014MXQ12-30BSR-M9BM(M) 1M9B
56,430
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
41074023MXQ12-30BSR-M9PL(L) 3M9P
56,980
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41074032MXQ12-30BSR-M9BWVL(L) 3M9BWV
57,970
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41074048MXQ12-30BSR-M9BWVZ(Z) 5M9BWV
58,630
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする