※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30BSR)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(M) 1
(M) 1
(L) 3
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9B
M9B
M9P
M9BWV
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41074014
品番
MXQ12-30BSR-M9BM
参考基準価格(税別)
¥56,430
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
CADデータダウンロード