曜日別特売

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-30ZE)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-30ZE) - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41205666MXQ12C-30ZE(-) オートスイッチなし
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41205675MXQ12C-30ZE-M9BLM9B
39,660
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41205684MXQ12C-30ZE-M9NLM9N
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41205693MXQ12C-30ZE-M9NVLM9NV
40,540
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41205702MXQ12C-30ZE-M9BVLM9BV
40,540
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする