SMC
MX Series(MXQ16A-125ZL)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZL)前進端メタルストッパ
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41244218
MXQ16A-125ZL-A93L
CADデータダウンロード
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
64,350
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41244227
MXQ16A-125ZL-M9BL
CADデータダウンロード
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
66,550
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください