※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MX Series(MXQ16A-125ZL)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41244218
品番
MXQ16A-125ZL-A93L
参考基準価格(税別)
¥64,350
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZL)前進端メタルストッパ
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード