MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50ZN)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50ZN) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41357338MXQ6A-50ZN-A93L(L)3A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-)2ヶ付
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41357347MXQ6A-50ZN-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41357356MXQ6A-50ZN-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41357365MXQ6A-50ZN-M9PVM1M9PV(-) 2ヶ付
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41357374MXQ6A-50ZN-M9BZ5M9B(-) 2ヶ付
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41357383MXQ6A-50ZN-M9BVL3M9BV(-) 2ヶ付
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41357392MXQ6A-50ZN-M9BVZ5M9BV(-) 2ヶ付
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする