曜日別特売
MXQ6A-50ZN-A93L MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50ZN) SMC 41357338

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50ZN)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
リード線(m)(L)3
オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
M9BW
M9B
M9PV
M9BV
内容量1個注文コード41357338品番MXQ6A-50ZN-A93L
参考基準価格(税別)¥38,280販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZN)全長短縮タイプアジャスタなし
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする