曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-75BSAT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-75BSAT) - SMC
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
8
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41380325MXQ8-75BSAT-A93(-) 0.5A93
¥61,000
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380334MXQ8-75BSAT-M9BWL(L) 3M9BW
¥64,410
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380343MXQ8-75BSAT-M9NVZ(Z) 5M9NV
¥65,400
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする