曜日別特売
MXQ8-75BSAT-M9NVZ MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-75BSAT) SMC 41380343

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-75BSAT)MXQ8-75BSAT-M9NVZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(Z) 5
内容量1個注文コード41380343品番MXQ8-75BSAT-M9NVZ
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9NV
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
8
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする