SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150ASR)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
アジャスタボルト
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41468175
MXS20-150ASR-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
95,590
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41468184
MXS20-150ASR-M9NWL
CADデータダウンロード
3
M9NW
¥
95,920
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41468193
MXS20-150ASR-M9BWZ
CADデータダウンロード
5
M9BW
¥
96,580
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください