SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-100P)
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41478264
MXS25-100P-M9BWZ
CADデータダウンロード
¥
81,790
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください