MXS25-100P-M9BWZ MXS - クロスローラガイド付(MXS25-100P) SMC 41478264

※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXS - クロスローラガイド付(MXS25-100P)MXS25-100P-M9BWZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41478264
品番
MXS25-100P-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥81,790販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする