曜日別特売
MXS8-50P-M9P MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50P) SMC 41496175

※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50P)MXS8-50P-M9P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ種類M9P
内容量1個注文コード41496175品番MXS8-50P-M9P
参考基準価格(税別)¥48,790販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
オートスイッチ種類
M9P
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
8
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする