MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-250H)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-250H) SMC

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)250 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41518182 MY1B10G-250H-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1 M9B
46,150
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41518198 MY1B10G-250H-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9N
46,700
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41518207 MY1B10G-250H-M9BWV
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BWV
47,030
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41518216 MY1B10G-250H-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5 M9BW
47,690
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする