SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-250HS)
ストローク(mm)
250
ポートねじの種類
(-) Mねじ
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
10
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41518225
MY1B10G-250HS
CADデータダウンロード
10
250
¥
33,170
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41518234
MY1B10G-250HS-A93
CADデータダウンロード
10
250
¥
36,580
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください