SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-330H)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
330
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41519092
MY1B10G-330H-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
44,660
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41519108
MY1B10G-330H-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
46,860
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください