SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-300SA)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41525286
MY1B16-300SA
CADデータダウンロード
¥
38,450
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41525295
MY1B16-300SA-M9BM
CADデータダウンロード
¥
44,390
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41525304
MY1B16-300SA-M9BL
CADデータダウンロード
¥
44,720
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください