曜日別特売
MY1B16-300SA-M9BL MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-300SA) SMC 41525304

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-300SA)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
注文コード
41525304
品番
MY1B16-300SA-M9BL
参考基準価格(税別)¥44,720販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする