MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-125L)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-125L) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)125 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41534325 MY1B20-125L
CADデータダウンロード
50,490
44,980
49,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
41534334 MY1B20-125L-A93S
CADデータダウンロード
52,200
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
41534343 MY1B20-125L-A93
CADデータダウンロード
53,900
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
41534352 MY1B20-125L-M9BL
CADデータダウンロード
56,760
51,980
57,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
41534368 MY1B20-125L-M9NL
CADデータダウンロード
56,980
51,980
57,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする