SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-200LS)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41536994
MY1B20-200LS-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
49,390
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41537003
MY1B20-200LS-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW
¥
51,260
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください