SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-90L)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
90
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41545087
MY1B20-90L-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
53,020
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41545096
MY1B20-90L-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
55,220
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41545105
MY1B20-90L-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
55,770
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください