SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-150L)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41546112
MY1B20G-150L-A93V
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93V
¥
54,560
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41546128
MY1B20G-150L-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N
¥
56,980
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41546137
MY1B20G-150L-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
57,310
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください