SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-560LZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
560
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41576946
MY1B25-560LZ
CADデータダウンロード
¥
70,350
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41576955
MY1B25-560LZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
74,420
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41576964
MY1B25-560LZ-M9N
CADデータダウンロード
¥
76,180
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41576973
MY1B25-560LZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
76,620
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください