SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-355Z)
ストローク(mm)
355
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41594412
MY1B25G-355Z
CADデータダウンロード
25
355
¥
52,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41594428
MY1B25G-355Z-M9BWL
CADデータダウンロード
25
355
¥
59,020
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください