MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-410LZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-410LZ) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)410 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41595855 MY1B25G-410LZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
72,710
65,980
72,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
41595864 MY1B25G-410LZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
74,910
66,980
73,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする