曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1215Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1215Z) - SMC
ストローク(mm)1215ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動配管形式(G) 集中配管形オートスイッチ種類A93チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41644846MY1B32G-1215Z-A93321215
90,420
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする