MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1700Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1700Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)1700 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41646736 MY1B32G-1700Z
CADデータダウンロード
95,810
87,980
96,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
41646745 MY1B32G-1700Z-A93L
CADデータダウンロード
99,880
88,980
97,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする