MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-610Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-610Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)610 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41686645 MY1B40-610Z
CADデータダウンロード
89,930
81,980
90,178 (税込)
26日以内出荷

返品不可
41686654 MY1B40-610Z-A93L
CADデータダウンロード
94,000
85,980
94,578 (税込)
26日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする