MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-670Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-670Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)670 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41687494 MY1B40-670Z
CADデータダウンロード
89,930
81,980
90,178 (税込)
26日以内出荷

返品不可
41687503 MY1B40-670Z-A93
CADデータダウンロード
93,340
84,980
93,478 (税込)
26日以内出荷

返品不可
41687512 MY1B40-670Z-A93Z
CADデータダウンロード
94,660
85,980
94,578 (税込)
26日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする