MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-520A)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-520A) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)520 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41781154 MY1C25-520A-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
87,670
79,980
87,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41781163 MY1C25-520A-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
88,220
79,980
87,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする