MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C63TNG)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C63TNG) SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(TN) NPT 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41851872 MY1C63TNG-800H
CADデータダウンロード
800
269,390
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41851888 MY1C63TNG-1828
CADデータダウンロード
1828
327,140
299,800
329,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41851897 MY1C63TNG-1850H
CADデータダウンロード
1850
362,560
329,800
362,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41851906 MY1C63TNG-1828H
CADデータダウンロード
1828
362,560
329,800
362,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする