曜日別特売

MY Series(MY1H16-100LS)

MY Series(MY1H16-100LS) - SMCMY Series(MY1H16-100LS) - SMCMY Series(MY1H16-100LS) - SMCMY Series(MY1H16-100LS) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41869214MY1H16-100LS-M9B(-) 0.5M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
90,700
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41869223MY1H16-100LS-M9BL(L) 3M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
91,360
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41869232MY1H16-100LS-M9BWZ(Z) 5M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
92,570
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする