曜日別特売

MY Series(MY1H16-200LS)

MY Series(MY1H16-200LS) - SMCMY Series(MY1H16-200LS) - SMCMY Series(MY1H16-200LS) - SMCMY Series(MY1H16-200LS) - SMC
ストローク(mm)200作動方式複動配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)16オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41871454MY1H16-200LS-M9B16200(-) 0.5M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
97,520
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41871463MY1H16-200LS-M9BW16200(-) 0.5M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
98,070
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41871472MY1H16-200LS-M9BL-XC5616200(L) 3M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
100,710
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする