曜日別特売

MY Series(MY1H16-250AS)

MY Series(MY1H16-250AS) - SMCMY Series(MY1H16-250AS) - SMC
ストローク(mm)250作動方式複動配管形式(-) 標準形オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41871768MY1H16-250AS-M9BL16250
97,240
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする