MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-450L7)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-450L7) SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)450 配管形式(-) 標準形 右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41874297 MY1H16-450L7
CADデータダウンロード
120,620
109,800
120,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41874306 MY1H16-450L7-XC56
CADデータダウンロード
123,150
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41874315 MY1H16-450L7-M9BL
CADデータダウンロード
126,890
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする