曜日別特売

MY Series(MY1H20-250HS)

MY Series(MY1H20-250HS) - SMCMY Series(MY1H20-250HS) - SMCMY Series(MY1H20-250HS) - SMC
ストローク(mm)250作動方式複動配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41882532MY1H20-250HS-M9BL20250M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
104,560
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41882548MY1H20-250HS-M9NL20250M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
104,780
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする