MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-350L7)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-350L7) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)350 配管形式(-) 標準形 右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41884334 MY1H20-350L7-XC56
CADデータダウンロード
118,530
109,800
120,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41884343 MY1H20-350L7-M9N
CADデータダウンロード
121,830
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41884352 MY1H20-350L7-M9BL
CADデータダウンロード
122,270
109,800
120,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41884368 MY1H20-350L7-M9BWZ
CADデータダウンロード
123,480
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41884377 MY1H20-350L7-M9BVL-XC56
CADデータダウンロード
125,680
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする