MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-200LL7Z)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-200LL7Z) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)200 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41908152 MY1H25-200LL7Z
CADデータダウンロード
114,570
98,980
108,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41908177 MY1H25-200LL7Z-M9NWV
CADデータダウンロード
121,390
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41908195 MY1H25-200LL7Z-M9NWVL
CADデータダウンロード
122,050
109,800
120,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする