MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-300LL6Z)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-300LL6Z) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)300 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41917024 MY1H25-300LL6Z
CADデータダウンロード
123,040
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41917042 MY1H25-300LL6Z-A93
CADデータダウンロード
126,450
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41917067 MY1H25-300LL6Z-A93Z
CADデータダウンロード
127,770
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41917085 MY1H25-300LL6Z-M9B
CADデータダウンロード
128,650
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする