MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-400H6Z)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)400
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量1個