MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-600AZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-600AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)600 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41935303 MY1H25-600AZ-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9B
141,570
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41935328 MY1H25-600AZ-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9N
141,790
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41935346 MY1H25-600AZ-M9NW
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9NW
142,120
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41935364 MY1H25-600AZ-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BW
142,780
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41935382 MY1H25-600AZ-M9NWL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9NW
142,780
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41935407 MY1H25-600AZ-M9BWL-XC56
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
145,310
139,800
153,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする