曜日別特売

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-150Z)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-150Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41949242MY1H25G-150Z-M9BWS(-) 0.5M9BW(S) 1ヶ付
96,200
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41949267MY1H25G-150Z-M9BLS(L) 3M9B(S) 1ヶ付
96,250
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41949285MY1H25G-150Z-A93(-) 0.5A93(-) 2ヶ付
96,530
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41949303MY1H25G-150Z-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
99,280
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41949328MY1H25G-150Z-M9BL(L) 3M9B(-) 2ヶ付
99,390
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41949346MY1H25G-150Z-M9BWL(L) 3M9BW(-) 2ヶ付
99,940
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする